In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 78,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lengte |
116 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Buitendiameter |
116 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Breedte |
100 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Hoogte/diepte |
48 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Aantal polen |
5
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
|---|---|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Nom. stroom |
0.052 - mA
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
100 - mm
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Max. systeemvermogen |
13 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
30
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.