warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4099854491047
  • 
Productvideo's
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
Productafbeelding
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
 Vorige

 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 - 4099854491047
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047 
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047
LEDVANCE

Ledvance Comfort D250 LED downlight inbouw symm 3000K 265x250mm Steekklem wit 4099854491047

Artikelnr.: 
2850641125
Lev. nr.: 
4099854491047
EAN nr.: 
4099854491047
Producttype: 
4099854491047

Brutoprijs

€ 84,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Downlight armaturen met aluminium behuizing en hoge lichtopbrengst. Productkenmerken: Aluminium armaturen met 4 verschillende uitsparingen en opalen diffuser. Zeer homogene lichtverdeling. Externe driver met Multi Lumen functie tot 5000 lm. Multi Colour. Consistente verlichtingskleur = 3 SDCM. Levensduur (L70/B50) 100.000 uur bij 25 °C. Productvoordelen: Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W. Zeer veelzijdig dankzij Multi Select. Hoge kleurweergave-index CRI > 90. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Doorvoerbedrading mogelijk via Connector Box als accessoire. IP-klasse: IP44. Eenvoudige installatie met snelle aansluiting. Verdere varianten met DALI-2 driver, Zigbee driver of Emergency Conversion Kit beschikbaar. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Technische uitrusting: Opties voor Mounting Frame beschikbaar. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box. Veiligheidsadvies: Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.. Let op, risico op elektrische schokken.. De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal..


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 250 mm
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Slagvastheid IK03
Lichtverdeling Symmetrisch
Buitendiameter 265 mm
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Hoogte/diepte 60 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Max. systeemvermogen 42 W
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleurweergave-index 90-100
Lichtkleur Wit
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Lengte 265 mm
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. stroom 0.162 - mA
Dimbaar Dali Nee
 
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 14
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtuittrede Direct
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Standen
Inbouwdiameter 250 - mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Bediening via Bluetooth Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar DMX Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company