In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 121,36 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002
Artikelnr.: 2850621189
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Buitendiameter |
172 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Breedte |
172 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Reflector |
Geen
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
18 W
|
| Spanningstype |
AC
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
18 - W
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. stroom |
200 - mA
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Lengte |
172 mm
|
| Hoogte/diepte |
95 mm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Aantal polen |
2
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
19
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
15
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
155 - mm
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.