warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4058075459137
  • 
Productvideo's
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Productafbeelding
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
 Vorige

 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 - 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137 
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137
LEDVANCE

Ledvance Comfort DN155 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 1500lm 180x180mm 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459137

Artikelnr.: 
2850433014
Lev. nr.: 
4058075459137
EAN nr.: 
4058075459137
Producttype: 
DLPFMDN155830W

Brutoprijs

€ 121,36 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort D150 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 160x150mm Steekklem wit 4099854491085

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort D150 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 160x150mm Steekklem wit 4099854491085

    Artikelnr.: 2850641127

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    Artikelnr.: 2850621189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Downlights met lage verblinding, geschikt voor beeldschermwerkplekken. Productkenmerken: Materiaal behuizing: aluminium spiegelreflector. Soort bescherming: IP54 (kamerzijde) / IP20 (achterzijde). Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting. Doorvoerbedrading mogelijk. Armatuurversies met IoT ready DALI-2 driver of IoT Zigbee 3.0 technologie beschikbaar. Productvoordelen: Goede verblindingsvermindering (UGR < 19) en afsnijhoek tot 30° voor comfortabele binnenverlichting. Eenvoudige en snelle installatie dankzij de Connectorbox met 5-polige terminal. Laag flikkeringsgehalte. Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Geschikt voor kantoortoepassingen, met name voor beeldschermwerkplekken. Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen. Ingangen / hallen. Badkamers, keukens en werkplaatsen. Algemene verlichting. Technische uitrusting: Extern voorschakelapparaat inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Lamphouder Geen
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Aluminium
Buitendiameter 180 mm
Reflector Hoogglans
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Geschikt voor lampvermogen 14 - 14 W
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 180 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Spanningstype AC
Aantal polen 2
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met IFTTT ondersteuning Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtbron Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lengte 180 mm
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. stroom 120 - mA
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Slagvastheid IK03
Lichtuittrede Direct
Hoogte/diepte 65 mm
Nom. spanning 220 - V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
 
Dimming programmeerbaar Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Max. systeemvermogen 14 W
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 120
Vermogensfactor 0.9
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 120
Dimbaar faseaansnijding Nee
Inbouwdiameter 155 - mm
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company