warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4058075459830
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830 - 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830
LEDVANCE

Ledvance Comfort DN195 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 2400lm 220x220mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 4058075459830

Artikelnr.: 
2850433020
Lev. nr.: 
4058075459830
EAN nr.: 
4058075459830
Producttype: 
DLPFMDN195830DW

Brutoprijs

€ 221,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm 0-10 V DALI Steekklem wit 4099854491146

    LEDVANCE

    Ledvance Comfort D200 LED downlight inbouw ugr19 symm 3000K 215x200mm 0-10 V DALI Steekklem wit 4099854491146

    Artikelnr.: 2850641130

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Downlights met lage verblinding, geschikt voor beeldschermwerkplekken met DALI-2 IoT technologie. Productkenmerken: IoT-ready armatuur met DALI-2 technologie. Materiaal behuizing: aluminium spiegelreflector. Soort bescherming: IP54 (kamerzijde) / IP20 (achterzijde). Aansluitdoos met push-wire terminal voor gereedschapvrije aansluiting. Doorvoerbedrading mogelijk. Productvoordelen: Geschikt armatuur voor VIVARES en andere DALI-2 lichtmanagementsystemen. Goede verblindingsvermindering (UGR < 19) en afsnijhoek tot 30° voor comfortabele binnenverlichting. Eenvoudige en snelle installatie dankzij de Connectorbox met 5-polige terminal. Laag flikkeringsgehalte. Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Geschikt voor kantoortoepassingen, met name voor beeldschermwerkplekken. Directe vervanging voor armaturen met compact fluorescentielampen. Ingangen / hallen. Badkamers, keukens en werkplaatsen. Algemene verlichting. Technische uitrusting: Extern voorschakelapparaat inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Wit
Lamphouder Geen
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met bewegingssensor Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Hoogte/diepte 82 mm
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Reflector Hoogglans
Buitendiameter 220 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Lengte 220 mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor wandmontage Nee
Breedte 220 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 80-89
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Slagvastheid IK03
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor lampvermogen 21 - 21 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. stroom 155 - mA
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Aantal polen 5
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
 
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 120
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar RF Nee
Max. systeemvermogen 21 W
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar DMX Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Kleurtemperatuur 3000 - K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Inbouwdiameter 195 - mm
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 120
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Compatible met Casambi Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company