In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 151,08 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003
Artikelnr.: 2850621190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Buitendiameter |
220 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Breedte |
220 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Nom. stroom |
120 - mA
|
| Geschikt voor lampvermogen |
21 - 21 W
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
82 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Aantal polen |
2
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Lengte |
220 mm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
120
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
21 W
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
195 - mm
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
120
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.