warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 3033921
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921 Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921 Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921 - 3033921
Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921
Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921
LUMIANCE

Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper WW PIR 4000K 800lm 55x55mm 41-80° - Breedstralend IP44 wit 3033921

Artikelnr.: 
2850010518
Lev. nr.: 
3033921
EAN nr.: 
8711971339212
Producttype: 
3033921

Brutoprijs

€ 144,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    Artikelnr.: 2850621189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940

    LUMIANCE

    Lumiance Recess Box S inbouwbak klein rood kunststof 3007940

    Artikelnr.: 2850053834

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    Artikelnr.: 2850450987

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    Artikelnr.: 2850441570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper NW PIR PLUS3 4000K 41-80° - Breedstralend wit 3033925

    LUMIANCE

    Lumiance Insaver HE Topper 150 PIR Downlight 150 HE topper NW PIR PLUS3 4000K 41-80° - Breedstralend wit 3033925

    Artikelnr.: 2850010519

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Insaver HE Topper is a ceiling recessed LED downlight with integrated PIR sensor with time (up to 8 mins) and daylight lux level settings. Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 8W, 800lm, 100lm/W, 4000K, shallow recessed depth of 55mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 117017
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Lamptype LED uitwisselbaar
Buitendiameter 165 mm
Dimbaar Nee
Breedte 55 mm
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC
Slagvastheid IK02
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Wit
Hoogte/diepte 55 mm
Met lichtbron Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Lengte 55 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor lampvermogen 0 - W
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Lichtkleur Wit
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Max. systeemvermogen 8 W
 
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. spanning 220 - V
Bediening via Bluetooth Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Dimbaar LineSwitch Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
Vermogensfactor 0
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwdiameter 0 - mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company