warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 167012026
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton LDN-W LED downlight 84 d200 symm 4000K 0lm DALI dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 167012026
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Norton LDN-W LED downlight 84 d200 symm 4000K 0lm DALI dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 167012026 - 167012026
NORTON

Norton LDN-W LED downlight 84 d200 symm 4000K 0lm DALI dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 167012026

Artikelnr.: 
2850267735
Lev. nr.: 
167012026
EAN nr.: 
8715182147116
Producttype: 
167012026

Brutoprijs

€ 140,70 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Norton LDN/EDW Adapter Verloopring Staal Ø270mm Wit 9121450

    NORTON

    Norton LDN/EDW Adapter Verloopring Staal Ø270mm Wit 9121450

    Artikelnr.: 2850386891

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Breed toepasbare downlight met gefacetteerde witte aluminium reflector voor een uitstekend lichtbeeld. Goede koeling (geheel aluminium) van hoogwaardige COB led module. Zeer egaal lichtbeeld, dankzij de speciale diffuser is het licht zacht en gelijkmatig. Wat betreft energiebesparing, onderhoud en investering de ultieme vervanger voor de PLC downlight. Perfect voor het verlichten van algemene en verkeersruimten. Bij montage geen vingerafdrukken zichtbaar dankzij de speciale coating. Standaard inclusief driver en gemonteerd snoer 1,9 m met steker. Snoer vervalt bij optie Wieland chassisdeel GST18i3 of GST18i5.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Downlight/spot/schijnwerper
Lamphouder Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Buitendiameter 233 mm
Kleur behuizing Wit
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 103 mm
Dimbaar Ja
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Aantal polen 4
Kleurweergave-index 80-89
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 95
Kleur reflector Wit
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Lichtkleur Wit
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Nom. spanning 220 - V
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Max. systeemvermogen 20 W
Oppervlak geborsteld Nee
Inbouwdiameter 200 - mm
Dimbaar Dali Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor wandmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Slagvastheid IK07
Dimbaar RF Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Zigbee Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Kleurtemperatuur 4000 - K
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar DMX Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 60
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Soort bedrading Eindig
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company