Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 540001382800
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Flex LED downlight f e 830 840 symm 3000 - 4000K 2420lm 260x260mm >80° - Extreem breedstralend wit 540001382800
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Opple EcoMax Flex LED downlight f e 830 840 symm 3000 - 4000K 2420lm 260x260mm >80° - Extreem breedstralend wit 540001382800 - 540001382800
OPPLE

Opple EcoMax Flex LED downlight f e 830 840 symm 3000 - 4000K 2420lm 260x260mm >80° - Extreem breedstralend wit 540001382800

Artikelnr.: 
2850592694
Lev. nr.: 
540001382800
EAN nr.: 
6931783048252
Producttype: 
540001382800
Uitverkoop %
€ 70,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Flex EcoMax G2 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1575 - 2625lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 540001433800

    OPPLE

    Opple Flex EcoMax G2 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 1575 - 2625lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 540001433800

    Artikelnr.: 2850637412

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Flexibele downlightoplossing voor opbouw- en inbouwmontage. Groot bereik van plafondgatdiameters. Versie 16W: Ø65-205mm en 22W versie: Ø120-260mm. 3 vermogensstanden in elke versie (10W/13W/16W & 16W/20W/22W). Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K). Verkrijgbaar in ronde en vierkante versies.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Downlight/spot/schijnwerper
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Buitendiameter 260 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Reflector Mat
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. stroom 290 - 290 mA
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Slagvastheid IK02
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Breedte 260 mm
Lamphouder Geen
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Met lichtbron Ja
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC/DC
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Lichtstroom regelbaar Standen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 25 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Max. systeemvermogen 22 W
Lengte 260 mm
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 82
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar RF Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 82
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Casambi Nee
Inbouwdiameter 260 - 260 mm
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Vermogensfactor 0.9
Soort bedrading Eindig
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company