Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 140056558
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Slim LED DOWNLIGHT INBOUW symm 4000K 163x163mm >80° - Extreem breedstralend wit 140056558
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Opple EcoMax Slim LED DOWNLIGHT INBOUW symm 4000K 163x163mm >80° - Extreem breedstralend wit 140056558 - 140056558
OPPLE

Opple EcoMax Slim LED DOWNLIGHT INBOUW symm 4000K 163x163mm >80° - Extreem breedstralend wit 140056558

Artikelnr.: 
2850576139
Lev. nr.: 
140056558
EAN nr.: 
6956321885731
Producttype: 
140056558

Brutoprijs

€ 35,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple EcoMax Slim G2 LED DOWNLIGHT INBOUW symm 3000 - 4000K 1155 - 1260lm 165x165mm >80° - Extreem breedstralend IP44 wit 540001366300

    OPPLE

    Opple EcoMax Slim G2 LED DOWNLIGHT INBOUW symm 3000 - 4000K 1155 - 1260lm 165x165mm >80° - Extreem breedstralend IP44 wit 540001366300

    Artikelnr.: 2850592692

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Slim LED-downlight. Zeer slank ontwerp, slechts 34mm hoog. Geïntegreerde driver voor eenvoudige installatie. Geschikt voor vervangingsprojecten door brede selectie beschikbare adapter-ringmaten. IP44 (lichtuitvoerkant).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 151003
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Buitendiameter 163 mm
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Breedte 163 mm
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Hoogte/diepte 31 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Reflector Mat
Kleur behuizing Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK02
Geschikt voor truss montage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamphouder Geen
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lengte 163 mm
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
 
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. systeemvermogen 12 W
Oppervlak geborsteld Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Nom. stroom 65 - 65 mA
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 105
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 178
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwdiameter 150 - 150 mm
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company