Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 140056559
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Slim LED downlight rc-sl-e symm 3000K 213x213mm >80° - Extreem breedstralend wit 140056559
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Opple EcoMax Slim LED downlight rc-sl-e symm 3000K 213x213mm >80° - Extreem breedstralend wit 140056559 - 140056559
OPPLE

Opple EcoMax Slim LED downlight rc-sl-e symm 3000K 213x213mm >80° - Extreem breedstralend wit 140056559

Artikelnr.: 
2850576140
Lev. nr.: 
140056559
EAN nr.: 
6956321885748
Producttype: 
140056559

Brutoprijs

€ 47,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple EcoMax Slim G2 LED DOWNLIGHT INBOUW symm 3000 - 4000K 1800 - 2160lm 213x213mm >80° - Extreem breedstralend IP44 wit 540001365800

    OPPLE

    Opple EcoMax Slim G2 LED DOWNLIGHT INBOUW symm 3000 - 4000K 1800 - 2160lm 213x213mm >80° - Extreem breedstralend IP44 wit 540001365800

    Artikelnr.: 2850592725

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Slim LED-downlight. Zeer slank ontwerp, slechts 34mm hoog. Geïntegreerde driver voor eenvoudige installatie. Geschikt voor vervangingsprojecten door brede selectie beschikbare adapter-ringmaten. IP44 (lichtuitvoerkant).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtsensor Nee
Buitendiameter 213 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Breedte 213 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Reflector Mat
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Lamphouder Geen
Materiaal behuizing Kunststof
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 31 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur behuizing Wit
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. stroom 100 - 100 mA
Spanningstype AC
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK02
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Dimbaar Dali Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lengte 213 mm
 
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Max. systeemvermogen 24 W
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Oppervlak geborsteld Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 88
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Inbouwdiameter 200 - 200 mm
Dimbaar LineSwitch Nee
Soort bedrading Eindig
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company