Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 540001335200
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple Performer LED downlight rc-p-hg symm 2700 - 6500K 225x225mm 41-80° - Breedstralend zwart 540001335200
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Opple Performer LED downlight rc-p-hg symm 2700 - 6500K 225x225mm 41-80° - Breedstralend zwart 540001335200 - 540001335200
OPPLE

Opple Performer LED downlight rc-p-hg symm 2700 - 6500K 225x225mm 41-80° - Breedstralend zwart 540001335200

Artikelnr.: 
2850576434
Lev. nr.: 
540001335200
EAN nr.: 
6931783010532
Producttype: 
540001335200
Uitverkoop %
€ 227,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Performer G2 LED downlight hg p2 symm 2700 - 6500K 2640lm 226x226mm dimbaar 41-80° - Breedstralend wit 540001390200

    OPPLE

    Opple Performer G2 LED downlight hg p2 symm 2700 - 6500K 2640lm 226x226mm dimbaar 41-80° - Breedstralend wit 540001390200

    Artikelnr.: 2850592763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight. Uniek optisch lensconcept met hoogglans (HG) reflector en lage verblinding. Minimale armatuur-hoogte (max 73mm). Directe vervanging voor CFL downlights. IP44 (lichtuitvoerkant). Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Downlight/spot/schijnwerper
Lamphouder Geen
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Buitendiameter 225 mm
Kleurweergave-index 80-89
Kleur behuizing Zwart
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Reflector Hoogglans
Hoogte/diepte 73 mm
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK02
Breedte 225 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lengte 225 mm
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Nom. stroom 900 - 900 mA
Lichtuittrede Direct
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Max. systeemvermogen 25 W
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 21
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Lichtverdeler Reflector
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar RF Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 35
Soort bedrading Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Inbouwdiameter 200 - 200 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company