Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 140057171
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple Performer LED downlight rc-p-mw symm 4000K 165x165mm 41-80° - Breedstralend zwart 140057171
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Opple Performer LED downlight rc-p-mw symm 4000K 165x165mm 41-80° - Breedstralend zwart 140057171 - 140057171
OPPLE

Opple Performer LED downlight rc-p-mw symm 4000K 165x165mm 41-80° - Breedstralend zwart 140057171

Artikelnr.: 
2850576163
Lev. nr.: 
140057171
EAN nr.: 
6956712692757
Producttype: 
140057171

Brutoprijs

€ 85,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple Performer G2 LED downlight mw p2 930 940 symm 3000 - 4000K 1440lm 173x173mm 41-80° - Breedstralend wit 540001384000

    OPPLE

    Opple Performer G2 LED downlight mw p2 930 940 symm 3000 - 4000K 1440lm 173x173mm 41-80° - Breedstralend wit 540001384000

    Artikelnr.: 2850592698

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Geavanceerde, hoogwaardige LED-downlight. Uniek optisch lensconcept met mat witte (MW) reflector en lage verblinding. Minimale armatuur-hoogte (max 73mm). Directe vervanging voor CFL downlights. IP44 (lichtuitvoerkant). Voorzien van beschermingsfolie ter voorkoming van stof en vuil in het armatuur gedurende de montage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151003
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Lamphouder Geen
Kleur behuizing Zwart
Buitendiameter 165 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC/DC
Slagvastheid IK02
Breedte 165 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 165 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Nee
Reflector Mat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 58 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Nom. stroom 165 - 165 mA
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Max. systeemvermogen 11.5 W
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur Wit
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Soort bedrading Eindig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Inbouwdiameter 150 - 150 mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 55
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 92
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company