Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 144,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003
Artikelnr.: 2850621190
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips CoreLine LED Spot symm 4000K DALI 41-80° - Breedstralend Vlakstekker wit 8710163325958
Artikelnr.: 2850312075
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Geschikt voor lampvermogen |
17.28 - 21.12 W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Aantal polen |
2
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Buitendiameter |
216 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Max. systeemvermogen |
20.5 W
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 0.75 mm²
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
48
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. stroom |
500 - 500 mA
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
100
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
170
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.5
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
200 - 205 mm
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
1
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.