warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8720169109070
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070 Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070 Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070 Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070 - 8720169109070
Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070
Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070
Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070
PHILIPS

Philips CoreLine DN142B downlight inbouw symm nood 3000K 2000lm DALI DALI-2 dimbaar >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8720169109070

Artikelnr.: 
2850565350
Lev. nr.: 
8720169109070
EAN nr.: 
8720169109070
Producttype: 
8720169109070

Brutoprijs

€ 315,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips CoreLine LED Downlight DN140B 830 PSED-E WR ELB3 symm 3000K DALI 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163328331

    PHILIPS

    Philips CoreLine LED Downlight DN140B 830 PSED-E WR ELB3 symm 3000K DALI 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163328331

    Artikelnr.: 2850312094

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Philips CoreLine Downlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige downlights meer dan waar. De CoreLine Downlight-serie is geschikt voor de vervanging van individuele armaturen, met aantrekkelijke totale eigendomskosten, zodat je klanten de overstap kunnen maken naar LED. Deze ingebouwde indoor downlights creëren een uniforme lichtverdeling voor algemene verlichtings- en kantoortoepassingen (UGR 19). Ook leveren ze onmiddellijk energiebesparingen op en hebben ze een veel langere levensduur, zodat ze hun geld meer dan waar zijn en een milieuvriendelijke oplossing vormen. CoreLine DN142B inbouw downlights zijn eenvoudig te installeren dankzij de standaard maat van de inbouwopening en insteekconnectoren. De serie biedt tevens een InterAct-ready optie met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Downlight/spot/schijnwerper
Aansluitwijze Schroefklem
Dimbaar Ja
Buitendiameter 216 mm
Reflector Hoogglans
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met bewegingssensor Nee
Kleurweergave-index 80-89
Met aanwezigheidsmelder Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Slagvastheid IK02
Oppervlak geborsteld Nee
Aantal polen 2
Hoogte/diepte 105 mm
Geschikt voor lampvermogen 17.28 - 21.12 W
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor truss montage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met lichtsensor Nee
Kleur reflector Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 0.75 mm²
Max. systeemvermogen 24.5 W
Dimbaar 1-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar RF Nee
Dimbaar DMX Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 48
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Nom. stroom 500 - 500 mA
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Lichtkleur Wit
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 100
Lichtverdeler Reflector
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 170
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met push-button Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar LineSwitch Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.5
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar Touch and Dim Nee
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Inbouwdiameter 200 - 205 mm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Geschikt voor plafondmontage Ja
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company