warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8718699976408
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408 Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408 Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408 Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408 Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408 Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408 - 8718699976408
Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408
Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408
Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408
Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408
Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408
PHILIPS

Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm centrale nood 4000K 1000lm 166mm zigbee Vrijstralend/diffuus IP44 wit 8718699976408

Artikelnr.: 
2850476103
Lev. nr.: 
8718699976408
EAN nr.: 
8718699976408
Producttype: 
8718699976408

Brutoprijs

€ 122,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 175mm Staal 1x1x1mm Ø255mm 0038002

    Artikelnr.: 2850621189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

CoreLine SlimDownlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige LED-downlights voor binnen meer dan waar. CoreLine SlimDownlight is een innovatief assortiment van inbouw- en opbouwarmaturen, dat is ontworpen voor een gelijkmatige verlichting in meerdere toepassingen. Met onmiddellijke energiebesparingen en een veel langere levensduur is deze oplossing zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend. De functie MultiColorTemp biedt een keuze uit twee kleurtemperaturen in een armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te selecteren, geeft je de flexibiliteit om ter plaatse in te spelen op de voorkeuren van de klant en zorgt ervoor dat je minder productcodes op voorraad hoeft te houden. Dankzij de simpele en eenvoudige installatie past onze slanke downlight in dezelfde inbouwopening, terwijl de minimale inbouwdiepte van 34 mm betekent dat deze armatuur een ideale ruimtebesparende oplossing is, vooral voor projecten met een beperkte installatieruimte. De serie biedt tevens een InterAct-ready optie met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101121
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Reflector Geen
Buitendiameter 166 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Lengte 166 mm
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Slagvastheid IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 28 mm
Oppervlak geborsteld Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Aantal polen 2
Nom. stroom 285 - 315 mA
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort bedrading Eindig
Max. systeemvermogen 13 W
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
 
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. spanning 220 - 240 V
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Met lichtbron Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar RF Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Dimbaar Dali-2 Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Flikkerende waarde Pst LM 1
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur Wit
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Geschikt voor truss montage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwdiameter 152 - 157 mm
Compatible met Casambi Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company