Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8710163339504
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine Downlight DN145B 840 PSU II symm 4000K Vrijstralend/diffuus wit 8710163339504
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips CoreLine Downlight DN145B 840 PSU II symm 4000K Vrijstralend/diffuus wit 8710163339504 - 8710163339504
PHILIPS

Philips CoreLine Downlight DN145B 840 PSU II symm 4000K Vrijstralend/diffuus wit 8710163339504

Artikelnr.: 
2850372763
Lev. nr.: 
8710163339504
EAN nr.: 
8710163339504
Producttype: 
8710163339504

Brutoprijs

€ 82,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm 3000 - 4000K 2000 - 2100lm >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 8720169500426

    PHILIPS

    Philips CoreLine DN145B downlight inbouw symm 3000 - 4000K 2000 - 2100lm >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP44 wit 8720169500426

    Artikelnr.: 2850565379

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

CoreLine SlimDownlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige LED-downlights voor binnen meer dan waar. CoreLine SlimDownlight is een innovatief assortiment van inbouw- en opbouwarmaturen, dat is ontworpen voor een gelijkmatige verlichting in meerdere toepassingen. Met onmiddellijke energiebesparingen en een veel langere levensduur is deze oplossing zowel milieuvriendelijk als kostenbesparend. De slanke LED-downlights passen in dezelfde inbouwopening voor een eenvoudige installatie, terwijl de minimale inbouwdiepte van 34 mm betekent dat deze armatuur een ideale ruimtebesparende oplossing is, vooral voor projecten met een beperkte installatieruimte. Er is een Interact Ready optie met geïntegreerde draadloze communicatie beschikbaar in deze serie, die kan worden gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Downlight/spot/schijnwerper
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 18.9 - 23.1 W
Buitendiameter 217 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 28 mm
Kleur behuizing Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Spanningstype AC
Met lichtsensor Nee
Reflector Geen
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met bewegingssensor Nee
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK02
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen 2
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar DSI Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 1.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor klemmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
 
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Max. systeemvermogen 21 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 16
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. stroom 43.7 - 48.3 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 27
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Inbouwdiameter 203 - 208 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Dimbaar LineSwitch Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Vermogensfactor 0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 1.6
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company