warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8710163326092
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CoreLine LED Downlight DN140B 840 PSU C symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163326092
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips CoreLine LED Downlight DN140B 840 PSU C symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163326092 - 8710163326092
PHILIPS

Philips CoreLine LED Downlight DN140B 840 PSU C symm 4000K 41-80° - Breedstralend Steekklem wit 8710163326092

Artikelnr.: 
2850312089
Lev. nr.: 
8710163326092
EAN nr.: 
8710163326092
Producttype: 
8710163326092

Brutoprijs

€ 122,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 4000K 2350lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169502901

    PHILIPS

    Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 4000K 2350lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169502901

    Artikelnr.: 2850565388

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

CoreLine Downlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Downlight is een serie inbouwarmaturen die is ontworpen ter vervanging van downlight-armaturen op basis van CFL-ni/CFL-I. De lage totale gebruikskosten maken het aantrekkelijk voor klanten om over te stappen naar LED. Deze armaturen creëren een natuurlijk verlichtingseffect voor algemene verlichtingstoepassingen. Dankzij de onmiddellijke energiebesparing en de veel langere levensduur is deze milieuvriendelijke oplossing haar geld meer dan waard. Installatie is eenvoudig doordat de armaturen in dezelfde inbouwopening passen en zijn voorzien van insteekconnectoren. De serie biedt tevens InterAct-ready armaturen met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101112
Downlight/spot/schijnwerper
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Buitendiameter 216 mm
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Kleurweergave-index 80-89
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Reflector Hoogglans
Kleur behuizing Wit
Kleur reflector Zilver
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aantal polen 3
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtbron Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Hoogte/diepte 105 mm
Nom. stroom 90 - 90 mA
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK02
Max. systeemvermogen 19 W
Materiaal behuizing Kunststof
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Lichtkleur Wit
Dimming programmeerbaar Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 80
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar RF Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Dimbaar DSI Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 48
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar LineSwitch Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 B
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwdiameter 200 - 200 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.95
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 70 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company