Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8710163306643
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 840 PSU symm 3789 - 4181K 173mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306643
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 840 PSU symm 3789 - 4181K 173mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306643 - 8710163306643
PHILIPS

Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 840 PSU symm 3789 - 4181K 173mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306643

Artikelnr.: 
2850179909
Lev. nr.: 
8710163306643
EAN nr.: 
8710163306643
Producttype: 
DN060B884PWH

Brutoprijs

€ 40,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire DN070B downlight inbouw symm 4000K 1200lm 170x170mm 41-80° - Breedstralend Insnij/IDC IP54 zwart 8719514354005

    PHILIPS

    Philips Ledinaire DN070B downlight inbouw symm 4000K 1200lm 170x170mm 41-80° - Breedstralend Insnij/IDC IP54 zwart 8719514354005

    Artikelnr.: 2850486055

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Downlight/spot/schijnwerper
Aansluitwijze Schroefklem
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Breedte 173 mm
Aantal polen 1
Kleurweergave-index 80-89
Slagvastheid IK03
Buitendiameter 173 mm
Reflector Hoogglans
Met bewegingssensor Nee
Lamphouder Geen
Hoogte/diepte 100 mm
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Staal
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met lichtbron Ja
Oppervlak geborsteld Nee
 
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3789 - 4181 K
Max. systeemvermogen 9 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtstroom regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company