warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8710163306636
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 840 PSU symm 3789 - 4181K 233mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306636
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 840 PSU symm 3789 - 4181K 233mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306636 - 8710163306636
PHILIPS

Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 840 PSU symm 3789 - 4181K 233mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306636

Artikelnr.: 
2850179908
Lev. nr.: 
8710163306636
EAN nr.: 
8710163306636
Producttype: 
DN060B1884PWH

Brutoprijs

€ 51,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire DN070B downlight inbouw symm 4000K 2400lm 225x225mm 41-80° - Breedstralend Insnij/IDC IP54 zwart 8719514354043

    PHILIPS

    Philips Ledinaire DN070B downlight inbouw symm 4000K 2400lm 225x225mm 41-80° - Breedstralend Insnij/IDC IP54 zwart 8719514354043

    Artikelnr.: 2850486057

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Downlight/spot/schijnwerper
Hoogte/diepte 120 mm
Reflector Hoogglans
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Breedte 233 mm
Buitendiameter 233 mm
Lamphouder Geen
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor pendelophanging Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Slagvastheid IK03
Met lichtsensor Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Materiaal behuizing Staal
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleurtemperatuur 3789 - 4181 K
Spanningstype AC
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Max. systeemvermogen 18 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Aantal polen 1
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
 
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Soort bedrading Eindig
Nom. spanning 220 - 240 V
Lichtuittrede Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company