Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8719514464278
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips Ledinaire DN065B downlight g4 12/830 rd symm 3000K 175x175mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8719514464278
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Philips Ledinaire DN065B downlight g4 12/830 rd symm 3000K 175x175mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8719514464278 - 8719514464278
PHILIPS

Philips Ledinaire DN065B downlight g4 12/830 rd symm 3000K 175x175mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8719514464278

Artikelnr.: 
2850532179
Lev. nr.: 
8719514464278
EAN nr.: 
8719514464278
Producttype: 
8719514464278

Brutoprijs

€ 25,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Philips Ledinaire DN065B downlight inbouw symm 3000 - 6500K 1200lm 175x175mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem IP40 wit 8719514464438

    PHILIPS

    Philips Ledinaire DN065B downlight inbouw symm 3000 - 6500K 1200lm 175x175mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem IP40 wit 8719514464438

    Artikelnr.: 2850544049

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aansluitwijze Schroefklem
Met bewegingssensor Nee
Breedte 175 mm
Buitendiameter 175 mm
Geschikt voor lampvermogen 10.8 - 13.2 W
Kleur reflector Wit
Reflector Geen
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK03
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Hoogte/diepte 45 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Met lichtbron Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Max. systeemvermogen 12 W
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtuittrede Direct
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. stroom 52 - 52 mA
Met lichtsensor Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Eindig
Aantal polen 2
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lengte 175 mm
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1 mm²
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.7
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.9
Lichtstroom regelbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 28
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 125
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 74
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Geen
Inbouwdiameter 150 - 150 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company