Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 901497.002
  • 
Downlight inbouw - RZB Toledo Flat LED Downlight rond 830 aan/uit symm 3000K 1650lm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901497.002 - 901497.002
RZB

RZB Toledo Flat LED Downlight rond 830 aan/uit symm 3000K 1650lm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901497.002

Artikelnr: 
2850193637
Lev. nr.: 
901497.002
EAN nr: 
4051859096108
Product type: 
901497.002

Brutoprijs

€ 114,60 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • RZB Toledo Flat+ LED downlight opbouw symm 3000 - 4000K >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901820.002

    RZB

    RZB Toledo Flat+ LED downlight opbouw symm 3000 - 4000K >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901820.002

    Artikelnr: 2850647406

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Toledo Flat Round, 17 W, 1650 lm, 830, wit, on/off Opbouwdownlights, D 257 H 63, 110°


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300316
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Lichtverdeling Symmetrisch
Buitendiameter 257 mm
Met lichtsensor Nee
Lamphouder Geen
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 17 - 17 W
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Reflector Geen
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning 220 - 240 V
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 63 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Aansluitwijze Steekklem
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Soort bedrading Eindig
 
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Aantal polen 2
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Slagvastheid IK06
Lichtverdeler Geen
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Dimbaar LineSwitch Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Max. systeemvermogen 17 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Lichtkleur Wit
Oppervlak geborsteld Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 26.6
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Casambi Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 51
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company