warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 901488.002
  • 
Productvideo's
RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002
Productafbeelding
RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002 RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002 RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002
 Vorige

 Volgende
Downlight inbouw - RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002 - 901488.002
RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002 
RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002
RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002
RZB

RZB Toledo Flat LED downlight plat vierkant 830 aan/uit symm 3000K 2150lm 300x300mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 901488.002

Artikelnr.: 
2850193627
Lev. nr.: 
901488.002
EAN nr.: 
4051859087120
Producttype: 
901488.002

Brutoprijs

€ 110,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

Toledo Flat Square, 22 W, 2050 lm, 830, wit, on/off Inbouwdownlights, L 300 B 300 H 3, 108°


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300316
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Reflector Geen
Lamphouder Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Breedte 300 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Hoogte/diepte 3 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor lampvermogen 21 - 21 W
Lengte 300 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Aantal polen 2
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Soort bedrading Eindig
Materiaal behuizing Aluminium
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant Nee
Slagvastheid IK06
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 50 %
Lichtuittrede Direct
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 35 °C
 
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1.5 - 1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Max. systeemvermogen 21 W
Dimbaar DMX Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar RF Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Geen
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 51
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 24.6
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company