warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0030331
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331 Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331 Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331 - 0030331
Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331
Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331
SYLVANIA

Sylvania EVO Start Downlight 840 symm 4000K 2400lm 65x65mm 41-80° - Breedstralend Steekklem IP54 0030331

Artikelnr.: 
2850461783
Lev. nr.: 
0030331
EAN nr.: 
5410288303314
Producttype: 
0030331

Brutoprijs

€ 111,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004

    Artikelnr.: 2850621191

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    Artikelnr.: 2850441570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Lumiance Recess Box L inbouwbak klein rood kunststof 3007950

    LUMIANCE

    Lumiance Recess Box L inbouwbak klein rood kunststof 3007950

    Artikelnr.: 2850053835

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    Artikelnr.: 2850450987

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Ceiling recessed LED downlight IP44 (from the front), perfect where limited ceiling void is available with only 65mm product depth and 225mm cutout. Ideal replacement for 2x26W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminiares. Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 2325LM, 23W, 101lm/W, 4000K, Driver Current: 630mA, CRI80, 74° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP44 from the front, IK07, (HxW) 65x225mm, Class 2, 220-240V. Meets TP(a) requirements.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Downlight/spot/schijnwerper
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Spanningstype AC/DC
Reflector Hoogglans
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Dimbaar 1-10 V Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Breedte 65 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 65 mm
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Buitendiameter 240 mm
Dimbaar DMX Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Aansluitwijze Steekklem
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Nee
Slagvastheid IK07
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aantal polen 2
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Lengte 65 mm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Nom. spanning 220 - V
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - mm²
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtkleur Wit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 11
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Stralingshoek regelbaar Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Dimbaar RF Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Max. systeemvermogen 23 W
Dimbaar faseafsnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 17
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor plafondmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimbaar met push-button Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 25
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company