Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0030316
  • 
Downlight inbouw - Sylvania Insaver Slim 165 Downlight Slim UGR19 165 830 symm 3000K 41-80° - Breedstralend wit 0030316 - 0030316
SYLVANIA

Sylvania Insaver Slim 165 Downlight Slim UGR19 165 830 symm 3000K 41-80° - Breedstralend wit 0030316

Artikelnr: 
2850395123
Lev. nr.: 
0030316
EAN nr: 
5410288303161
Product type: 
0030316

Brutoprijs

€ 127,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Insaver Slim 165 downlight 830 symm 3000K 1150lm 95x95mm 41-80° - Breedstralend Steekklem 0030514

    SYLVANIA

    Sylvania Insaver Slim 165 downlight 830 symm 3000K 1150lm 95x95mm 41-80° - Breedstralend Steekklem 0030514

    Artikelnr: 2850578169

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Downlight/spot/schijnwerper
Geleiderdoorsnede 1.21 mm²
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Spanningstype AC/DC
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur behuizing Wit
Lichtkleur Wit
Kleurweergave-index 80-89
Met lichtsensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtuittrede Direct
Aantal polen 2
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 9 W
Hoogte/diepte 0 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK07
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor truss montage Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.21 - 1.21 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Geschikt voor klemmontage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar DMX Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 52
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 88
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company