Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0030319
  • 
Downlight inbouw - Sylvania Insaver Slim 220 Downlight Slim UGR19 220 840 symm 4000K 41-80° - Breedstralend wit 0030319 - 0030319
SYLVANIA

Sylvania Insaver Slim 220 Downlight Slim UGR19 220 840 symm 4000K 41-80° - Breedstralend wit 0030319

Artikelnr: 
2850395126
Lev. nr.: 
0030319
EAN nr: 
5410288303192
Product type: 
0030319

Brutoprijs

€ 158,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Insaver Slim 220 Surface Mounted Kabelsysteem armatuur 840 symm 4000K 2500lm 95x95mm 41-80° - Breedstralend Steekklem 0030517

    SYLVANIA

    Sylvania Insaver Slim 220 Surface Mounted Kabelsysteem armatuur 840 symm 4000K 2500lm 95x95mm 41-80° - Breedstralend Steekklem 0030517

    Artikelnr: 2850563409

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Insaver Slim is a surface mounted LED downlight ,Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 20W; 2400lm; 120lm/W; 4000K; UGR <19 with height of 95 mm. Meets TP(a) requirements.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Downlight/spot/schijnwerper
Met bewegingssensor Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Buitendiameter 220 mm
Hoogte/diepte 94 mm
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 1.24 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Compatible met Amazon Alexa Nee
Aantal polen 2
Lamptype LED uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Kleur behuizing Wit
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Slagvastheid IK07
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtkleur Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 19
Dimbaar faseafsnijding Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Geschikt voor pendelophanging Nee
Max. systeemvermogen 20 W
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtuittrede Direct
Compatible met Apple HomeKit Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 32
Dimbaar Dali-2 Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.24 - 1.24 mm²
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.