Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 0030318
  • 
Downlight inbouw - Sylvania Insaver Slim 220 downlight slim 220 830 symm 3000K 2300lm 41-80° - Breedstralend wit 0030318 - 0030318
SYLVANIA

Sylvania Insaver Slim 220 downlight slim 220 830 symm 3000K 2300lm 41-80° - Breedstralend wit 0030318

Artikelnr: 
2850395125
Lev. nr.: 
0030318
EAN nr: 
5410288303185
Product type: 
0030318

Brutoprijs

€ 158,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Sylvania Insaver Slim 220 Surface Mounted Kabelsysteem armatuur 830 symm 3000K 2350lm 95x95mm 41-80° - Breedstralend Steekklem 0030516

    SYLVANIA

    Sylvania Insaver Slim 220 Surface Mounted Kabelsysteem armatuur 830 symm 3000K 2350lm 95x95mm 41-80° - Breedstralend Steekklem 0030516

    Artikelnr: 2850563397

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Insaver Slim is a surface mounted LED downlight ,Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 20W; 2300lm; 115lm/W; 3000K; UGR <19 with height of 95 mm. Meets TP(a) requirements.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 94 mm
Aansluitwijze Vrij kabeluiteinde
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar Nee
Buitendiameter 220 mm
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Spanningstype AC/DC
Lamptype LED uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1.23 mm²
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Hoogte/diepte 94 mm
Lichtkleur Wit
Geschikt voor pendelophanging Nee
Max. systeemvermogen 20 W
Lengte 94 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Aantal polen 2
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Nom. spanning 220 - V
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar DMX Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 32
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Bediening via Bluetooth Nee
Slagvastheid IK07
Lichtstroom regelbaar Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.23 - mm²
Oppervlak geborsteld Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar Dali Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming programmeerbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 19
Geschikt voor klemmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 90000 h
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Vermogensfactor 0.9
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company