Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 6867951
  • 
Downlight inbouw - Trilux InperlaLigra Downlighter gefacetteerde reflector symm 3000K 2600lm DALI DALI-2 Steekklem aluminium 6867951 - 6867951
TRILUX

Trilux InperlaLigra Downlighter gefacetteerde reflector symm 3000K 2600lm DALI DALI-2 Steekklem aluminium 6867951

Artikelnr.: 
2850514113
Lev. nr.: 
6867951
EAN nr.: 
4018242370139
Producttype: 
6867951

Brutoprijs

€ 231,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Trilux Sonnos downlighter symm 3000K 2600lm DALI DALI-2 Steekklem zilver 9002016257

    TRILUX

    Trilux Sonnos downlighter symm 3000K 2600lm DALI DALI-2 Steekklem zilver 9002016257

    Artikelnr.: 2850517718

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Trilux InperlaLigra Decoratieve afscherming ingelegd in decoratiering Zilver 6871200

    TRILUX

    Trilux InperlaLigra Decoratieve afscherming ingelegd in decoratiering Zilver 6871200

    Artikelnr.: 2850514305

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL inbouwcassette voor lamellenplafonds module 100 384mm 6871800

    TRILUX

    Trilux InperlaL inbouwcassette voor lamellenplafonds module 100 384mm 6871800

    Artikelnr.: 2850514450

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL (InperlaLigra) Renovatieplaat Ø276mm Wit 6872200

    TRILUX

    Trilux InperlaL (InperlaLigra) Renovatieplaat Ø276mm Wit 6872200

    Artikelnr.: 2850514248

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaLigra Decoratieve afscherming ingelegd in decoratiering Zilver 6871400

    TRILUX

    Trilux InperlaLigra Decoratieve afscherming ingelegd in decoratiering Zilver 6871400

    Artikelnr.: 2850514306

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL montageplaat modulemaat 625 620x450x22mm 5201300

    TRILUX

    Trilux InperlaL montageplaat modulemaat 625 620x450x22mm 5201300

    Artikelnr.: 2850514464

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaLigra Decoratiering bol 6871600

    TRILUX

    Trilux InperlaLigra Decoratiering bol 6871600

    Artikelnr.: 2850514307

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaLigra Decoratieve cilinder laag 6871700

    TRILUX

    Trilux InperlaLigra Decoratieve cilinder laag 6871700

    Artikelnr.: 2850514308

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004

    Artikelnr.: 2850621191

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL Decoratieve afschermingen verhoogd lichtcomfort 6871500

    TRILUX

    Trilux InperlaL Decoratieve afschermingen verhoogd lichtcomfort 6871500

    Artikelnr.: 2850546248

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Ronde leddownlighter met gefacetteerde aluminium reflector. Inbouwdownlighter voor gezaagde plafondopeningen. Inbouw in gegoten betonnen plafonds door middel van toebehoren. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Geschikt voor inbouw in plafondopeningen van Ø 210 mm - Ø 225 mm. In combinatie met een renovatiering als optioneel toebehoren geschikt voor plafondopeningen tot Ø 260 mm. Inbouwdiepte > 105 mm. Reflector uit geanodiseerd aluminium, gefacetteerd. Met symmetrische brede lichtverdeling. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2600 lm, aansluitvermogen 25 W, maximale lichtrendement van de armatuur 104 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Buitenafmetingen plafondring Ø 236 mm, armatuurhoogte 103 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Gecombineerd met een gesloten decoratieve afscherming wordt beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte bereikt. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 1,0 kg. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm2 voor aansluiting en doorlussing van de voeding. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De ar


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor wandmontage Nee
Buitendiameter 236 mm
Aansluitwijze Steekklem
Hoogte/diepte 103 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lichtuittrede Direct
Kleur behuizing Aluminium
Lamptype LED uitwisselbaar
Aantal polen 5
Met bewegingssensor Nee
Reflector Hoogglans
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Nom. spanning 230 - 240 V
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Slagvastheid IK03
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Spanningstype AC
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Max. systeemvermogen 25 W
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar Dali Ja
Met lichtsensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor plafondmontage Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
 
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Materiaal behuizing Aluminium
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar met push-button Ja
Dimbaar DMX Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Vermogensfactor 0.95
Lichtverdeling Symmetrisch
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 24
Met lichtbron Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Inbouwdiameter 220 - 220 mm
Lichtkleur Wit
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company