Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 6865440
  • 
Downlight inbouw - Trilux InperlaLigra Downlighter gefacetteerde reflector symm 4000K 1000lm Steekklem wit 6865440 - 6865440
TRILUX

Trilux InperlaLigra Downlighter gefacetteerde reflector symm 4000K 1000lm Steekklem wit 6865440

Artikelnr.: 
2850514069
Lev. nr.: 
6865440
EAN nr.: 
4018242369621
Producttype: 
6865440

Brutoprijs

€ 194,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux InperlaL montageplaat modulemaat 625 620x450x22mm 5201300

    TRILUX

    Trilux InperlaL montageplaat modulemaat 625 620x450x22mm 5201300

    Artikelnr.: 2850514464

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL (InperlaLigra) Renovatieplaat Ø276mm Wit 6872200

    TRILUX

    Trilux InperlaL (InperlaLigra) Renovatieplaat Ø276mm Wit 6872200

    Artikelnr.: 2850514248

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL Decoratieve afscherming ingelegd in decoratiering Wit 6871300

    TRILUX

    Trilux InperlaL Decoratieve afscherming ingelegd in decoratiering Wit 6871300

    Artikelnr.: 2850546247

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL afscherming deco-ring decorelement Wit 6871100

    TRILUX

    Trilux InperlaL afscherming deco-ring decorelement Wit 6871100

    Artikelnr.: 2850273977

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaLigra Decoratiering bol 6871600

    TRILUX

    Trilux InperlaLigra Decoratiering bol 6871600

    Artikelnr.: 2850514307

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaLigra Decoratieve cilinder laag 6871700

    TRILUX

    Trilux InperlaLigra Decoratieve cilinder laag 6871700

    Artikelnr.: 2850514308

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL Decoratieve afschermingen verhoogd lichtcomfort 6871500

    TRILUX

    Trilux InperlaL Decoratieve afschermingen verhoogd lichtcomfort 6871500

    Artikelnr.: 2850546248

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 225mm Staal 1x1x1mm Ø305mm 0038004

    Artikelnr.: 2850621191

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux InperlaL inbouwcassette voor lamellenplafonds module 100 384mm 6871800

    TRILUX

    Trilux InperlaL inbouwcassette voor lamellenplafonds module 100 384mm 6871800

    Artikelnr.: 2850514450

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Ronde leddownlighter met gefacetteerde aluminium reflector. Inbouwdownlighter voor gezaagde plafondopeningen. Inbouw in gegoten betonnen plafonds door middel van toebehoren. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Geschikt voor inbouw in plafondopeningen van Ø 210 mm - Ø 225 mm. In combinatie met een renovatiering als optioneel toebehoren geschikt voor plafondopeningen tot Ø 260 mm. Inbouwdiepte > 105 mm. Reflector uit geanodiseerd aluminium, gefacetteerd. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1 De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1000 lm, aansluitvermogen 9 W, maximale lichtrendement van de armatuur 111 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Plafondring en koellichaam uit spuitgietaluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Buitenafmetingen plafondring Ø 236 mm, armatuurhoogte 103 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Gecombineerd met een gesloten decoratieve afscherming wordt beschermklasse IP54 aan de zijde van de ruimte bereikt. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 1,0 kg. Met 3-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm2 voor aansluiting en doorlussing van de voeding. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan d


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Downlight/spot/schijnwerper
Kleurweergave-index 80-89
Hoogte/diepte 103 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Buitendiameter 236 mm
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Aansluitwijze Steekklem
Met lichtsensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Reflector Hoogglans
Kleur behuizing Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Slagvastheid IK03
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Nom. spanning 230 - 240 V
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Met lichtbron Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Aantal polen 3
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Dali Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Lichtverdeler Reflector
Lichtkleur Wit
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Inbouwdiameter 220 - 220 mm
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
 
Dimbaar RF Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. systeemvermogen 9 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 60
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Oppervlak geborsteld Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar LineSwitch Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar DSI Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 36
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Lichtkleur regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company