Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 9002015521
  • 
Downlight inbouw - Trilux Sonnos downlighter symm 3000K 1400lm DALI DALI-2 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart 9002015521 - 9002015521
TRILUX

Trilux Sonnos downlighter symm 3000K 1400lm DALI DALI-2 21-40° - Mediumstralend Steekklem zwart 9002015521

Artikelnr.: 
2850515970
Lev. nr.: 
9002015521
EAN nr.: 
4018242427888
Producttype: 
9002015521

Brutoprijs

€ 190,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Compacte leddownlighter met rond model. Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Inbouw in het plafond zonder gereedschap dankzij snelmontageveren. Afmetingen plafondopening Ø 100 mm. Voor inbouw in plafondopeningen met andere afmetingen zijn afzonderlijk te bestellen renovatieplaten verkrijgbaar. Inbouwdiepte >= 98 mm, Armatuurhoogte 101 mm. Met zwart gecoate kunststofreflector. Kleur van het plafondmontageframe: zwart. Symmetrische lichtverdelingskarakteristiek en uitstralingshoek: 36° Flood. Lichtsturing door collimator-/lenstechnologie. Beperking van de directe verblinding overeenkomstig UGR 19. Met een ledmodule. Armatuurlichtstroom 1.400 lm, Aansluitvermogen 13,0 W, lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur Warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra= 90. kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM stemt overeen met een hoge kleurovereenstemming van de LED's bij gebruik. Gemiddelde levensduur L90 (tq 25 °C) = 50.000 h, gemiddelde levensduur L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - +25°C. Behuizing en koellichaam uit spuitgietaluminium. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP54. Slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor netaansluiting en afzonderlijke 5-polige doorlusbox. Het voorschakelapparaat wordt verbonden met het net via een aansluitklem. Met elektronisch voorschakelapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Mogelijk dimbereik: 1...100%. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141007
Downlight/spot/schijnwerper
Reflector Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleurweergave-index 90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Buitendiameter 109 mm
Met lichtsensor Nee
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 5
Met lichtbron Ja
Lamptype LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Slagvastheid IK06
Spanningstype AC
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtkleur Wit
Max. systeemvermogen 13 W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar DMX Nee
Hoogte/diepte 100.5 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtverdeler Focuslens
Oppervlak geborsteld Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Dali-2 Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Verstelbaarheid Draaibaar
Dimbaar DSI Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 25 °C
Dimbaar Dali Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 32
Dimbaar RF Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.3
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 54
Geschikt voor klemmontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Touch and Dim Ja
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.3
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met push-button Nee
Inbouwdiameter 100 - 100 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company