Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 60816726
  • 
Downlight inbouw - Zumtobel PANOS LED downlight inf 927 ldo fl-fa symm 2700K 6800lm DALI wit 60816726 - 60816726
ZUMTOBEL

Zumtobel PANOS LED downlight inf 927 ldo fl-fa symm 2700K 6800lm DALI wit 60816726

Artikelnr.: 
2850171639
Lev. nr.: 
60816726
EAN nr.: 
4053167244462
Producttype: 
60816726

Brutoprijs

€ 650,89 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); hoge armatuurlichtstroom voor ruimtes met hoge plafonds; LED-armatuur "stableWhite" met geoptimaliseerde lichttechniek met symmetrische lichtuitstraling; lamp: 85 W LED927; kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 2700 K (warm wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 6800 lm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 302811
Downlight/spot/schijnwerper
Materiaal behuizing Aluminium
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamphouder Geen
Reflector Geen
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor pendelophanging Nee
Hoogte/diepte 232 mm
Lichtuittrede Direct
Kleurweergave-index 90-100
Buitendiameter 218 mm
Spanningstype AC
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lampvermogen 85.4 - 85.4 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 74000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. stroom 379 - 379 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Dimbaar LineSwitch Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
 
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. systeemvermogen 85.4 W
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Vermogensfactor 0.98
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar 1-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar met push-button Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company