Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 60816728
  • 
Downlight inbouw - Zumtobel PANOS LED downlight inf 940 ldo fl-fa symm 4000K 7300lm DALI wit 60816728 - 60816728
ZUMTOBEL

Zumtobel PANOS LED downlight inf 940 ldo fl-fa symm 4000K 7300lm DALI wit 60816728

Artikelnr.: 
2850171641
Lev. nr.: 
60816728
EAN nr.: 
4053167244486
Producttype: 
60816728

Brutoprijs

€ 648,49 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr.: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED-armatuur voor plafondinbouw (complete armatuur); hoge armatuurlichtstroom voor ruimtes met hoge plafonds; LED-armatuur "stableWhite" met geoptimaliseerde lichttechniek met symmetrische lichtuitstraling; lamp: 85 W LED940; kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit). Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 7300 lm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302811
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Lamphouder Geen
Reflector Geen
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Hoogte/diepte 232 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met lichtbron Ja
Buitendiameter 218 mm
Lichtuittrede Direct
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index 90-100
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 85.4 - 85.4 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Kleur behuizing Wit
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 74000 h
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimming programmeerbaar Nee
Max. systeemvermogen 85.4 W
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 50 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar RF Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Nom. stroom 379 - 379 mA
Vermogensfactor 0.98
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company