warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 4058075126848
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Adjust LED inbouwspot symm 3000K 90x90mm 21-40° - Mediumstralend wit 4058075126848
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Ledvance Adjust LED inbouwspot symm 3000K 90x90mm 21-40° - Mediumstralend wit 4058075126848 - 4058075126848
LEDVANCE

Ledvance Adjust LED inbouwspot symm 3000K 90x90mm 21-40° - Mediumstralend wit 4058075126848

Artikelnr.: 
2850305615
Lev. nr.: 
4058075126848
EAN nr.: 
4058075126848
Producttype: 
LVSPA883044G2

Brutoprijs

€ 43,34 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 4058075799646

    LEDVANCE

    Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 4058075799646

    Artikelnr.: 2850513175

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Inbouwspot, instelbaar, ronde vorm. Productkenmerken: Kleurconsistentie begin: = 4 SDCM. Behuizingmateriaal: aluminium. Lensmateriaal: PMMA. Productvoordelen: Hoge lichtkracht. Ontwerp komt overeen met de LEDVANCE DOWNLIGHT armaturenfamilie. Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights. Functioneel en minimalistisch ontwerp. Eenvoudige en snelle installatie. Externe driver voor meer flexibiliteit (compatibel met geselecteerde DALI drivers). 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging van halogeenspots. Algemene verlichting. Hotelkamers. Bars, restaurants. Accentverlichting. Galerijen, musea. Woonruimte-interieurs.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Met bewegingssensor Nee
Breedte 90 mm
Lamphouder Geen
Lengte 90 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur behuizing Wit
Buitendiameter 90 mm
Reflector Geen
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 8 - 8 W
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Compatible met Amazon Alexa Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Dimbaar LineSwitch Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Hoogte/diepte 47 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
 
Lichtuittrede Direct
Slagvastheid IK06
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Soort bedrading Eindig
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Inbouwdiameter 83 - 83 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM4
Constante lichtstroom regeling Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 31
Dimbaar 1-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 40
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 45 °C
Nom. stroom 35 - 35 mA
Dimbaar RF Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met push-button Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Lichtverdeler Focuslens
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company