warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 4058075799707
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707 - 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707
LEDVANCE

Ledvance Adjust LED verstelbare inbouwspot symm 3000K 680lm 81x81mm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zilver 4058075799707

Artikelnr.: 
2850513178
Lev. nr.: 
4058075799707
EAN nr.: 
4058075799707
Producttype: 
SPA8930PSDSI

Brutoprijs

€ 50,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Technische handleiding
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Inbouwspot voor binnenverlichting, verstelbaar. Productkenmerken: Instelbare draaihoek: ±25°. Kleurweergave-index Ra: 90. Beam angle: 36°. Behuizing van aluminium gietwerk. Met siliconen beklede veren. Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim). Doorvoerbedrading mogelijk. Productvoordelen: Energiebesparing van maximaal 90% vergeleken met halogeenlampspotlights. Powerselect: instelling lichtniveau via dipswitches op de driver. Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting. Eenvoudige installatie en elektrische aansluiting dankzij elektrische connectoren zonder gereedschap. SCALE Design – goede vormgeving, waardevolle materialen en klein formaat passen in elke omgeving. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwspots met halogeenlampen. Algemene verlichting. Hotelkamers en gangen. Bars, restaurants. Accentverlichting. Galerijen, musea. Woonruimte-interieurs. Technische uitrusting: Inclusief externe voorschakelapparatuur met dip-switches om het vermogen te selecteren tijdens de installatie. Renovatieringen zijn verkrijgbaar als accessoire. Geselecteerde DALI 2.0 driver beschikbaar als accessoire.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor lampvermogen 8 W
Breedte 81 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 81 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamphouder Geen
Buitendiameter 81 mm
Reflector Geen
Aantal polen 2
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Spanningstype AC
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleur behuizing Zilver
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Slagvastheid IK03
Kleurweergave-index 90-100
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Nom. stroom 38 - mA
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Hoogte/diepte 43 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. spanning 220 - V
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Materiaal behuizing Aluminium
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DMX Nee
 
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Lichtverdeler Focuslens
Dimbaar Dali Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Ja
Kleurtemperatuur 3000 - K
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 336
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 336
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Inbouwdiameter 68 - mm
Dimbaar met push-button Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Vermogensfactor 0.9
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company