In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 26,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania Inset GU10 inbouwspot symm 0K 1lm 100x100mm Vrij kabeluiteinde IP44 wit 0084060
Artikelnr.: 2850633205
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Breedte |
95 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - 0 W
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - 0 °C
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lengte |
95 mm
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
0 W
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
0
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Kleurtemperatuur |
0 - 0 K
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0 - 0 mm²
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
0
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
0 - 0 mm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.