warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 2.11.3163
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lumiparts Smooth inbouwspot symm 2700K 520lm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem aluminium 2.11.3163 Lumiparts Smooth inbouwspot symm 2700K 520lm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem aluminium 2.11.3163
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Lumiparts Smooth inbouwspot symm 2700K 520lm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem aluminium 2.11.3163 - 2.11.3163
Lumiparts Smooth inbouwspot symm 2700K 520lm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem aluminium 2.11.3163
LUMIPARTS

Lumiparts Smooth inbouwspot symm 2700K 520lm 21-40° - Mediumstralend Schroefklem aluminium 2.11.3163

Artikelnr.: 
2850266528
Lev. nr.: 
2.11.3163
EAN nr.: 
8720584040187
Producttype: 
2.11.3163

Brutoprijs

€ 77,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze moderne ledspot is vervaardigd uit puur aluminium. Met een lichtkleur van 2700K en de hoge kleurweergave van CRI>90 is de spot uitstekend toe te passen in woningen, restaurants en hotels.
De dimbare versie laat zich door de meeste dimmerszeer goed terugdimmen , tot wel 1%. Een ander belangrijk kenmerk is de zeer lage verbrandingsfactor door de diepe refelctor.
Gecombineerd met de flikkervrije driver, zorgt de Smooth voor een hoog comfort en maximale sfeer.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300302
Downlight/spot/schijnwerper
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Met bewegingssensor Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Aansluitwijze Schroefklem
Kleurweergave-index 90-100
Nom. spanning 230 - 230 V
Buitendiameter 82 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Reflector Hoogglans
Kleur behuizing Aluminium
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Max. systeemvermogen 8.4 W
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Spanningstype AC
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 2 %
Lichtkleur Wit
Met lichtsensor Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Hoogte/diepte 46.5 mm
Slagvastheid IK01
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtuittrede Direct
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Stralingshoek regelbaar Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 80
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar Dali Nee
Inbouwdiameter 68 - 68 mm
Soort bedrading Eindig
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeler Reflector
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Lichtstroom regelbaar Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 80
Dimbaar faseaansnijding Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 5 %
Dimbaar Touch and Dim Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar Dali-2 Nee
Flikkerende waarde Pst LM 30
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company