warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. MM09552
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552 Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552 Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552 - MM09552
Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552
Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552
MEGAMAN

Megaman Cardo Modena Carlo inbouwspot symm 3000K 3600lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09552

Artikelnr.: 
2850416318
Lev. nr.: 
MM09552
EAN nr.: 
4892657095524
Producttype: 
MM09552

Brutoprijs

€ 146,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    MEGAMAN

    Megaman PushDim LED driver dimbaar 37W 30V IP20 MM10941

    Artikelnr.: 2850460495

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Dimbaar Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Geleiderdoorsnede 0.2 mm²
Buitendiameter 170 mm
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 38 - W
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Reflector Mat
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met lichtsensor Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Aantal polen 2
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleurweergave-index 80-89
Spanningstype DC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Compatible met Amazon Alexa Nee
Hoogte/diepte 135 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Lichtuittrede Direct
Met bewegingssensor Nee
Slagvastheid IK01
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 33 - V
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. stroom 1050 - mA
Met lichtbron Ja
Inbouwdiameter 155 - mm
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
 
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Vermogensfactor 1
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lichtkleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Constante lichtstroom regeling Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Dimbaar DSI Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company