warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. MM09553
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553 Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553 Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553 - MM09553
Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553
Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553
MEGAMAN

Megaman Cardo inbouwspot symm 4000K 3800lm dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP20 wit MM09553

Artikelnr.: 
2850432163
Lev. nr.: 
MM09553
EAN nr.: 
4892657095531
Producttype: 
MM09553

Brutoprijs

€ 146,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Megaman Lichtmanagement LED driver CC 36W 25V

    MEGAMAN

    Megaman Lichtmanagement LED driver CC 36W 25V

    Artikelnr.: 2850278976

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301216
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Buitendiameter 170 mm
Lichtverdeling Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleurtemperatuur 4000 - K
Spanningstype DC
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Reflector Mat
Geleiderdoorsnede 0.2 mm²
Geschikt voor lampvermogen 38 - W
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Ja
Aantal polen 2
Kleur behuizing Wit
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Constante lichtstroom regeling Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Hoogte/diepte 135 mm
Lichtuittrede Direct
Dimbaar LineSwitch Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met aanwezigheidsmelder Nee
Nom. stroom 1050 - mA
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Slagvastheid IK01
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Oppervlak geborsteld Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - °C
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. spanning 33 - V
 
Met lichtbron Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar faseaansnijding Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 80 %
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar RF Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Soort bedrading Eindig
Inbouwdiameter 155 - mm
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Vermogensfactor 1
Lichtkleur regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company