In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton HLK-A GU10 inbouwspot symm faseafsnijding Schroefklem aluminium 17034
Artikelnr.: 2850478022
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton HLD/HLK/HLV Trekontlasting Kunststof Zwart 9262500
Artikelnr.: 2700393976
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125007
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
82 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lamphouder |
GU5.3
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
5 - 50 °C
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - 50 W
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 2.5 mm²
|
| Lamptype |
Laagvolt halogeenlamp
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.