warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 1946115931
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Norton MUS-S LED inbouwspot symm 4000K 1500lm 21-40° - Mediumstralend wit 1946115931
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Norton MUS-S LED inbouwspot symm 4000K 1500lm 21-40° - Mediumstralend wit 1946115931 - 1946115931
NORTON

Norton MUS-S LED inbouwspot symm 4000K 1500lm 21-40° - Mediumstralend wit 1946115931

Artikelnr.: 
2850617833
Lev. nr.: 
1946115931
EAN nr.: 
8715182185118
Producttype: 
1946115931

Brutoprijs

€ 40,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 125014
Downlight/spot/schijnwerper
Kleurtemperatuur 4000 - K
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Lamphouder Geen
Kleurweergave-index 90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aantal polen 2
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met lichtsensor Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Buitendiameter 80 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Nom. spanning 220 - V
Met aanwezigheidsmelder Nee
Hoogte/diepte 74 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Spanningstype AC
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Met bewegingssensor Nee
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Kleur reflector Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Slagvastheid IK07
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 116
Nom. stroom 350 - mA
Max. systeemvermogen 15 W
Lichtverdeler Focuslens
Flikkerende waarde Pst LM 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Inbouwdiameter 75 - mm
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Dimbaar 0-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Verblindingsbegrenzing (UGR) 20
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 116
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company