In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 22,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton Sirius/Isar/Orion/Avior Lichtmanagement Verlengsnoer Doorlusvoorziening 2xwit 9001111
Artikelnr.: 2850216063
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Sirius/Isar/Orion/Avior LED driver dimbaar 1W 0V IP20 9000001
Artikelnr.: 2850216062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton Jumper jumper 3w Doorlusvoorziening 1xwit 9267206
Artikelnr.: 2850245602
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125014
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur behuizing |
Aluminium
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Reflector |
Hoogglans
|
| Buitendiameter |
50 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor lampvermogen |
3 - W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
22 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - mm²
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - °C
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
3 W
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Refractorlens
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.