warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 541003411500
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Opple EcoMax Chiara LED LED INBOUWSPOT symm 4000K 83x83mm 21-40° - Mediumstralend wit 541003411500
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Opple EcoMax Chiara LED LED INBOUWSPOT symm 4000K 83x83mm 21-40° - Mediumstralend wit 541003411500 - 541003411500
OPPLE

Opple EcoMax Chiara LED LED INBOUWSPOT symm 4000K 83x83mm 21-40° - Mediumstralend wit 541003411500

Artikelnr.: 
2850576499
Lev. nr.: 
541003411500
EAN nr.: 
6941497757074
Producttype: 
541003411500

Brutoprijs

€ 21,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Opple EcoMax Chiara LED LED INBOUWSPOT symm 4000K 720lm 83x83mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit 541003589500

    OPPLE

    Opple EcoMax Chiara LED LED INBOUWSPOT symm 4000K 720lm 83x83mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 21-40° - Mediumstralend IP44 wit 541003589500

    Artikelnr.: 2850576513

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

LED-inbouwspot met 25° kantelhoek. Strakke lichtbundel door reflector met microfacetten. Meervoudig schaduwvrij licht voor professionele accentverlichting. Universele inbouwdoorsnede van 68 mm. IP44 aan de lichtuitstralende kant.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151001
Downlight/spot/schijnwerper
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lichtverdeling Symmetrisch
Breedte 83 mm
Kleurweergave-index 80-89
Reflector Hoogglans
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Hoogte/diepte 47.3 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Buitendiameter 83 mm
Met lichtsensor Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Slagvastheid IK02
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Lamphouder Geen
Nom. spanning 220 - 240 V
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Met lichtbron Ja
Kleur behuizing Wit
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 40 °C
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar RF Nee
Lengte 83 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verstelbaarheid Zwenkbaar
 
Dimbaar Zigbee Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar Dali Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 1.5 mm²
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar DSI Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Max. systeemvermogen 8 W
Inbouwdiameter 68 - 74 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 113
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 172
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company