warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 902509
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Junistar Lux LED Inbouwspot symm 2700K 540lm 0x0mm DALI 41-80° - Breedstralend wit 902509
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SG Lighting Junistar Lux LED Inbouwspot symm 2700K 540lm 0x0mm DALI 41-80° - Breedstralend wit 902509 - 902509
SG LIGHTING

SG Lighting Junistar Lux LED Inbouwspot symm 2700K 540lm 0x0mm DALI 41-80° - Breedstralend wit 902509

Artikelnr.: 
2850565168
Lev. nr.: 
902509
EAN nr.: 
7021989025092
Producttype: 
902509

Brutoprijs

€ 112,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De beste downlight op de markt voor binnengebruik. Junistar Lux biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitmuntende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 jaar garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos met een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Lamphouder Geen
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur behuizing Wit
Breedte 0 mm
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar DMX Nee
Spanningstype AC
Buitendiameter 94 mm
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Met lichtsensor Nee
Reflector Hoogglans
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor lampvermogen 7 - 7 W
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor pendelophanging Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte 50 mm
Lengte 0 mm
Dimbaar Dali Ja
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Aantal polen 2
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeling Symmetrisch
Bediening via Bluetooth Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar DSI Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
 
Aansluitbare geleiderdoorsnede 5 - 25 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Slagvastheid IK00
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Geschikt voor plafondmontage Ja
Oppervlak geborsteld Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met lichtbron Ja
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Lichtkleur Wit
Dimbaar LineSwitch Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM1
Max. systeemvermogen 8 W
Dimbaar Zigbee Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company