warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 903214
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SG Lighting Soft Slim LED inbouwspot mat-wit symm 2700K 830lm 90x90mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend wit 903214
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - SG Lighting Soft Slim LED inbouwspot mat-wit symm 2700K 830lm 90x90mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend wit 903214 - 903214
SG LIGHTING

SG Lighting Soft Slim LED inbouwspot mat-wit symm 2700K 830lm 90x90mm faseafsnijding 41-80° - Breedstralend wit 903214

Artikelnr.: 
2850434881
Lev. nr.: 
903214
EAN nr.: 
7021989032144
Producttype: 
903214

Brutoprijs

€ 92,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Handleidingen

Handleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Handleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Downlight, Led indoor plafond inbouwspot, mat wit, 9W, 2700K. Niet kantelbaar. Driver incl., dimbaar fase afsnijding. Boorgat 83 mm. Materiaal: aluminium, transparant glas. Klasse II, IP54, bundel 42 gr., RA>95, SDCM 2, 750 lm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 303221
Downlight/spot/schijnwerper
Spanningstype AC
Reflector Hoogglans
Buitendiameter 90 mm
Aantal polen 2
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Kleurweergave-index 90-100
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Met lichtsensor Nee
Breedte 90 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Lamphouder Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Materiaal afdekking Glas transparant
Geschikt voor lampvermogen 9 - 9 W
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lichtuittrede Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Met bewegingssensor Nee
Slagvastheid IK00
Lichtverdeling Symmetrisch
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aansluitbare geleiderdoorsnede 5 - 25 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor pendelophanging Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 25 - 25 °C
Oppervlak geborsteld Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Lengte 90 mm
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 123
Hoogte/diepte 52 mm
Dimbaar faseafsnijding Ja
Max. systeemvermogen 9 W
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Dali-2 Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 18.6
Geschikt voor truss montage Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Lichtkleur Wit
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Dimbaar Dali Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Inbouwdiameter 83 - 83 mm
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar DSI Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 123
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company