In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SYLVANIA
Sylvania EVO Start inbouwspot zwenkbaar 3cct symm 2700K 550lm 46x46mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005509
Artikelnr.: 2850551501
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117031
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Geleiderdoorsnede |
0 mm²
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0 - 0 mm²
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Hoogte/diepte |
47 mm
|
| Buitendiameter |
87 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
|---|---|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
5.5 W
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 40 °C
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
100
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
0
|
| Inbouwdiameter |
0 - 0 mm
|
| Vermogensfactor |
0.85
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.