warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 0005510
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510 Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510 Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510 - 0005510
Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510
Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510
SYLVANIA

Sylvania EVO Start inbouwspot vast 3cct symm 2700K 620lm 47x47mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar >80° - Extreem breedstralend Steekklem IP65 0005510

Artikelnr.: 
2850540843
Lev. nr.: 
0005510
EAN nr.: 
5410288055107
Producttype: 
0005510

Brutoprijs

€ 34,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Start Spot bezel silver 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005586

    SYLVANIA

    Sylvania Start Spot bezel silver 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005586

    Artikelnr.: 2850551504

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Spot bezel black 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005587

    SYLVANIA

    Sylvania Start Spot bezel black 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005587

    Artikelnr.: 2850551505

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania EVO Start Eco Schijnwerper start 840 4000K faseaanijding faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend wit 0005380

    SYLVANIA

    Sylvania EVO Start Eco Schijnwerper start 840 4000K faseaanijding faseafsnijding >80° - Extreem breedstralend wit 0005380

    Artikelnr.: 2850392174

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Integrated LED recessed spotlight, fixed, phase dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 117031
UNSPSC Code 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Vermogensfactor 0.6
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor pendelophanging Nee
Breedte 47 mm
Geschikt voor plafondmontage Ja
Buitendiameter 87 mm
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Hoogte/diepte 47 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar Dali Nee
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar 1-10 V Nee
 
Dimbaar 0-10 V Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Dimbaar Ja
Kleurtemperatuur 2700 - K
Dimbaar Dali-2 Nee
Lengte 47 mm
Dimbaar DMX Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar met push-button Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtuittrede Direct
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar RF Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 192
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 114
Max. systeemvermogen 6.5 W
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Met bewegingssensor Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 68000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Nom. spanning 220 - V
Oppervlak geborsteld Nee
Slagvastheid IK03
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company