warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 0005564
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564 Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564 Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564 - 0005564
Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564
Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564
SYLVANIA

Sylvania Start Spot 3-CCT inbouwspot symm 2700K 500lm 46x46mm 21-40° - Mediumstralend Steekklem IP44 0005564

Artikelnr.: 
2850551502
Lev. nr.: 
0005564
EAN nr.: 
5410288055640
Producttype: 
0005564

Brutoprijs

€ 22,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Start Spot bezel black 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005587

    SYLVANIA

    Sylvania Start Spot bezel black 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005587

    Artikelnr.: 2850551505

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Spot bezel silver 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005586

    SYLVANIA

    Sylvania Start Spot bezel silver 3x 4x4x4mm Ø89mm 0005586

    Artikelnr.: 2850551504

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Lumiance Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot 75 swing 0K 0lm 83x83mm Vrijstralend/diffuus zilver 3083520

    LUMIANCE

    Lumiance Inset Trend 75 Swing GU10 inbouwspot 75 swing 0K 0lm 83x83mm Vrijstralend/diffuus zilver 3083520

    Artikelnr.: 2700440321

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Integrated LED recessed spotlight, vertical tilt 30°, non dimmable, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 38° degree beam angle, polycarbonate white body, IP44 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 87mm bezel diameter, 68-74mm cutout, clear lens. Additional silver or black bezel can be ordered as accessory.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Downlight/spot/schijnwerper
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Aansluitwijze Steekklem
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Dimbaar Nee
Breedte 46 mm
Kleurweergave-index 80-89
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Lichtuittrede Direct
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Buitendiameter 87 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Slagvastheid IK03
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Met aanwezigheidsmelder Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Aantal polen 2
Geschikt voor truss montage Nee
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met bewegingssensor Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Bediening via Bluetooth Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 112
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Hoogte/diepte 46 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lengte 46 mm
Max. systeemvermogen 4.8 W
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Oppervlak geborsteld Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Dimbaar Dali-2 Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar Dali Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Nom. spanning 220 - V
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 57000 h
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Vermogensfactor 0.5
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 66
Lichtkleur regelbaar Traploos
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company