warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inbouwspot
  5. 0005187
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187 Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187 Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187
 Vorige
 Volgende
Inbouwspot - Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187 - 0005187
Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187
Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187
SYLVANIA

Sylvania Start led inbouwspot symm 2700K 870lm 69x69mm faseaanijding faseafsnijding dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP65 0005187

Artikelnr.: 
2850617438
Lev. nr.: 
0005187
EAN nr.: 
5410288051871
Producttype: 
0005187

Brutoprijs

€ 41,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Start reflector voor inbouwspot 15x15x15mm Ø55mm 0005596

    SYLVANIA

    Sylvania Start reflector voor inbouwspot 15x15x15mm Ø55mm 0005596

    Artikelnr.: 2850628530

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start reflector voor inbouwspot 15x15x15mm Ø55mm 0005594

    SYLVANIA

    Sylvania Start reflector voor inbouwspot 15x15x15mm Ø55mm 0005594

    Artikelnr.: 2850628529

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start reflector voor inbouwspot 15x15x15mm Ø55mm 0005593

    SYLVANIA

    Sylvania Start reflector voor inbouwspot 15x15x15mm Ø55mm 0005593

    Artikelnr.: 2850628528

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania Start Eco inbouwspot 830 symm 3000K 740lm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit 0005174

    SYLVANIA

    Sylvania Start Eco inbouwspot 830 symm 3000K 740lm faseaanijding faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend Steekklem wit 0005174

    Artikelnr.: 2850450734

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Integrated LED recessed spotlight, white bezel colour, white reflector, 50° degree beam angle, 3-CCT changeable 2700-3000-4000K,polycarbonate and aluminium body, low profile 62mm recessed depth, IP65 from the front, IK07, loop-in/loop-out terminals for fast wiring,85mm bezel diameter, 68mm cutout, clear lens.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117031
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor pendelophanging Nee
Buitendiameter 86 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Spanningstype AC
Dimbaar Ja
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte 69 mm
Breedte 69 mm
Met bewegingssensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Kleurweergave-index 80-89
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. spanning 220 - V
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Aantal polen 3
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Materiaal afdekking Zonder kap
Dimbaar Dali Nee
Lengte 69 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Lichtuittrede Direct
Dimming programmeerbaar Nee
Slagvastheid IK07
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - mm²
Oppervlak geborsteld Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met aanwezigheidsmelder Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Dimbaar met push-button Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Met lichtbron Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 130
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 130
Dimbaar Touch and Dim Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Max. systeemvermogen 8.7 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar DSI Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Dimbaar DMX Nee
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Dimbaar LineSwitch Nee
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Dimbaar RF Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtkleur regelbaar Traploos
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Stralingshoek regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company