Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 35,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-SPT LED inbouwspot 2cct ugr<19 symm 80x80mm faseaanijding 21-40° - Mediumstralend IP65 wit SPT001
Artikelnr.: 2850670428
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
203201
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Nom. stroom |
3 - 3 mA
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
6 W
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6 - 6 W
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
80 - 80 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.