warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 1503501928
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD 3000K 3152lm 595x595mm 0-10 V DMX zigbee faseaansnijding 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI bewegingssensor lichtsensor Amazon Alexa Apple Homekit Google Assistant 41-80° Steekklem wit 1503501928 Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD 3000K 3152lm 595x595mm 0-10 V DMX zigbee faseaansnijding 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI bewegingssensor lichtsensor Amazon Alexa Apple Homekit Google Assistant 41-80° Steekklem wit 1503501928
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD 3000K 3152lm 595x595mm 0-10 V DMX zigbee faseaansnijding 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI bewegingssensor lichtsensor Amazon Alexa Apple Homekit Google Assistant 41-80° Steekklem wit 1503501928 - 1503501928
Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD 3000K 3152lm 595x595mm 0-10 V DMX zigbee faseaansnijding 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI bewegingssensor lichtsensor Amazon Alexa Apple Homekit Google Assistant 41-80° Steekklem wit 1503501928
DISANO

Disano Comfortsquare Inlegarmatuur 811 CLD 3000K 3152lm 595x595mm 0-10 V DMX zigbee faseaansnijding 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI bewegingssensor lichtsensor Amazon Alexa Apple Homekit Google Assistant 41-80° Steekklem wit 1503501928

Artikelnr.: 
2850530754
Lev. nr.: 
1503501928
EAN nr.: 
8012952181791
Producttype: 
1503501928 21W/3000K

Brutoprijs

€ 967,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300585
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Breedte 595 mm
Kleur behuizing Wit
Aantal polen 2
Aansluitwijze Steekklem
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 90-100
Inbouwlengte 575 mm
Rasteruitvoering Geen
Met bewegingssensor Ja
Dimbaar 1-10 V Ja
Inbouwbreedte 575 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. spanning 220 - V
Lengte 595 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar DMX Ja
Hoogte/diepte 42 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Ja
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur 3000 - K
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Constante lichtstroom regeling Ja
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Compatible met Apple HomeKit Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Slagvastheid IK07
 
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Dimbaar RF Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Ja
Dimbaar DSI Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Max. systeemvermogen 21 W
Dimming programmeerbaar Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR) 16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Met luchtsleuven Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3152 - 3152 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar Dali Ja
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Ja
Lichtkleur Wit
Dimbaar faseafsnijding Ja
Soort bedrading Eindig
Dimbaar 0-10 V Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 10 %
Dimbaar Touch and Dim Ja
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Bediening via Bluetooth Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 90 %
Dimbaar met push-button Ja
Lichtstroom regelbaar Standen
Compatible met Casambi Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte -42 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company